Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL12X140PFA2-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL12X140PFA2-50
Rubix :U600-8286632
Fabricant :0444212 140
EAN :4043377036681


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 12X140 DIN 444 PF INOX A2-50 0444212 140
Vis à œil forme B A2-50 12X140
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,69 € HT
/ 10 unités
286,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
140 mm