Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL10X100EFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL10X100EFA2-50
Rubix :U600-8286688
Fabricant :0444210 100/100
EAN :4043377409621


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 10X100 DIN 444 EF INOX A2-50 0444210 100/100
Vis à oeil, form LB A2-50 10X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,15 € HT
/ 25 unités
490,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
100 mm