Œillet et boulon à œil Spartex PITM50X5A2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Piton avec filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :PITM50X5A2
Rubix :U600-8305110
Fabricant :907825 50
EAN :4043377214874


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : PITON D 5 50MM INOX A2 907825 50 907825 50
Piton avec filetage métrique A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,56 € HT
/ 100 unités
94,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours