Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX6X55EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX6X55EFA4-50
Rubix :U600-8302932
Fabricant :1458046 55/55
EAN :4043377413901


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TC 6X55 EF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458046 55/55
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 6X55/55 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14580 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,62 € HT
/ 200 unités
396,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm