Vis à métaux filetage métrique Spartex FHCTX4X12EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHCTX4X12EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282569
Fabricant :106422T4 12
EAN :4043377179999
VIS MET FHC T4 4X12 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC T4 4X12 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX


Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A2-50 4X12 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
42,10 € HT
/ 500 unités
50,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.