Vis à métaux filetage métrique Sandvik Coromant 5513020-48, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 5.7 mm
Élément d'assemblage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :5513020-48
Rubix :0033-0281840
Fabricant :5763201


Résumé technique
| Longueur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
Documents
Détails articles : VIS 5513 020-48
Vis à tête fraisée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ unité
9,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h