Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC4X8EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881244
Spartex :FHC4X8EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282695
Fabricant :1064224 8
EAN :4043377181329
VIS FHC 4X8 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 4X8 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 4X8 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintesw2,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
46,70 € HT
/ 1 000 unités
56,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.