Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD6X40EFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD6X40EFA4
Rubix :U600-8306125
Fabricant :2512946 40
EAN :4043377336569


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS MET POELIER 6X40 EF NFE25129 INOXA4 2512946 40
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A4 6X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,28 € HT
/ 200 unités
283,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
40 mm