Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF3X18EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF3X18EFA4-50
Rubix :U600-8298836
Fabricant :096343 18
EAN :4043377112231


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 3X18 EF DIN 963 INOX A4-50 096343 18
Vis à tête fraisée fendues A4-50 3X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,05 € HT
/ 500 unités
51,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3