Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX6X65EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX6X65EFA4-50
Rubix :U600-8296943
Fabricant :1458146 65
EAN :4043377287564


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 6X65 ISO 14581 TX30 EF INOX A4-50 1458146 65
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 6X65/65 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,26 € HT
/ 200 unités
306,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
65 mm