Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X10EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14581

Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFTTX4X10EFA2-50
Rubix :U600-8297156
Fabricant :1458124 10
EAN :4043377115775
VIS TF 6 LOBES 4X10 ISO 14581 TX20 EF INOX A2-50 1458124 10

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14581
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X10 ISO 14581 TX20 EF INOX A2-50 1458124 10


Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 4X10 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14581
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
28,75 € HT
/ 500 unités
34,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.