Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X32PHEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB3,9X32PHEFA2
Rubix :U600-8300129
Fabricant :7983239 32
EAN :4043377169495
VIS TOLE TFB 3,9X32 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X32 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 3,9X32 PH2

Informations techniques


Attributs
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage3,9 mm
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
103,00 € HT
/ 1 000 unités
123,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.