Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB4X20EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB4X20EFA2
Rubix :U600-8294769
Fabricant :911124 20
EAN :4043377127419


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 4X20 EF FIL. METR. INOXA2 911124 20
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 4X20 sw 2,5 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw 2,5 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,20 € HT
/ 100 unités
37,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm