Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB4X18EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB4X18EFA4-50
Rubix :U600-8284418
Fabricant :691244 18
EAN :4043377257673


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 4X18 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 4X18 SW3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,80 € HT
/ 1 000 unités
477,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm