Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX6X40EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX6X40EFA4-70
Rubix :U600-8303419
Fabricant :1458346 40
EAN :4043377177858


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 6X40 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458346 40
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 6X40 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,90 € HT
/ 200 unités
158,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm