Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX2X16EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX2X16EFA4-50
Rubix :U600-8303258
Fabricant :1458042 16
EAN :4043377413048
VIS MET TC 2X16 EF ISO 14580 TX6 BAS A4-50 1458042 16
brand logo

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2X16 EF ISO 14580 TX6 BAS A4-50 1458042 16


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 2X16 T6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
794,80 € HT
/ 1 000 unités
953,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.