Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X45EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ6X45A2
Spartex :VMTFPZ6X45EFA2-70
Rubix :U600-8306531
Fabricant :0965206 45
EAN :4043377116758


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 6X45 DIN 965 EF INOX A2-70 0965206 45
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 6X45 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,68 € HT
/ 200 unités
99,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm