Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX3X20EFA4-70, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX3X20EFA4-70
Rubix :U600-8301166
Fabricant :1457943 20
EAN :4043377349996
VIS MET TC 3X20 EF ISO 14579 TX10 INOX A4-70 1457943 20
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 3X20 EF ISO 14579 TX10 INOX A4-70 1457943 20


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 3X20 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
219,80 € HT
/ 1 000 unités
263,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.