Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X35EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX5X35EFA2-70
Rubix :U600-8303517
Fabricant :1458325 35
EAN :4043377175113


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X35 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 35
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 5X35 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,05 € HT
/ 500 unités
157,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm