Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX6X18EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX6X18EFA4-50
Rubix :U600-8302980
Fabricant :1458046 18
EAN :4043377413789


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 6X18 EF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458046 18
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 6X18 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,68 € HT
/ 200 unités
161,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm