Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX6X16EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX6X16EFA4-70
Rubix :U600-8299805
Fabricant :1458446 16
EAN :4043377122131


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 6X16 ISO 14584 TX30 EF INOX A4-70 1458446 16
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A4-70 6X16 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,75 € HT
/ 500 unités
183,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm