Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX3X25EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX3X25EFA4-50
Rubix :U600-8303198
Fabricant :1458043 25
EAN :4043377413291
VIS MET TC 3X25 EF ISO 14580 TX10 BAS A4-50 1458043 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 3X25 EF ISO 14580 TX10 BAS A4-50 1458043 25


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 3X25 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
406,50 HT
/ 1 000 unités
487,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.