Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X35EFA2-70/2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX8X35EFA2-70/2
Rubix :U600-8300860
Fabricant :1457928 35
EAN :4043377257079


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 8X35 EF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 35
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 8X35 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,90 € HT
/ 100 unités
107,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm