Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF5X45EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF5X45EFA2-70
Rubix :U600-8298610
Fabricant :096325 45
EAN :4043377110329


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 5X45 EF DIN 963 INOX A2-70 096325 45
Vis à tête fraisée fendues A2-70 5X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,98 € HT
/ 200 unités
62,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5