Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX10X80EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX10X80EFA2-70
Rubix :U600-8303702
Fabricant :14583210 80
EAN :4043377346070


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 10X80 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 14583210 80
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 10X80/80 T50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,47 € HT
/ 50 unités
142,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm