Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FHC6X12EFA4ISO
Spartex :FHC6X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8306503
Fabricant :1064246 12
EAN :4043377183361
VIS FHC 6X12 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 6X12 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 6X12 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
89,65 € HT
/ 500 unités
107,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M6

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.