Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3,5X10EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF3,5X10EFA2-50
Rubix :U600-8302397
Fabricant :0084235 10
EAN :4043377008176


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3,5X10 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084235 10
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 3,5X10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,00 € HT
/ 500 unités
42,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3