Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X30EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFBFDU5X30EFA2
Spartex :VMTFBF5X30EFA2-70
Rubix :U600-8306161
Fabricant :096425 30
EAN :4043377114020


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X30 DIN 964 EF INOX A2-70 096425 30
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 5X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,75 € HT
/ 500 unités
141,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm