Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX3X30EFA2-70, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX3X30EFA2-70
Rubix :U600-8301158
Fabricant :1457923 30/30
EAN :4043377349125


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 3X30 EF ISO 14579 TX10 INOX A2-70 1457923 30/30
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 3X30/30 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,50 € HT
/ 1 000 unités
253,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm