Vis à métaux filetage métrique Norelem 05260-08, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 63 mm
Vis à embout néoprène 05260
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :05260-08
Rubix :0097-0036862
EAN :4059495052519


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matériau/finition | acier |
Documents
Détails articles : VIS A EMBOUT NEOPRENE M08X46 05260-08
Matière : acier finition cuivrée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre métrique | m8 |
| Finition | cuivre/béryllium |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € HT
/ unité
14,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h