Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X10EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ4X10A2
Spartex :VMTFPZ4X10EFA2-50
Rubix :U600-8297769
Fabricant :0965204 10
EAN :4043377116420
VIS MET TF PZ 4X10 DIN 965 EF INOX A2-50

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 4X10 DIN 965 EF INOX A2-50


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 4X10 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
25,80 € HT
/ 500 unités
30,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.