Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC6X30EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC6X30EFA1
Rubix :U600-8289658
Fabricant :040426 30
EAN :4043377030030


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 6X30 EF DIN 404 INOX A1 040426 30
Vis à tête percée en croix A1 6X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,91 € HT
/ 50 unités
262,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm