Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH3X55EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH3X55EFA4-50
Rubix :U600-8298333
Fabricant :096543 55
EAN :4043377286727


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 3X55 DIN 965 EF INOX A4-50 096543 55
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-50 3X55 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,70 € HT
/ 500 unités
166,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm