Dégraissant pour nettoyage et protection Bardahl 5513, Contenance: 5000 ml
Vidange Propre BLT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :5513
Rubix :4408-3057178
Fabricant :5513

Documents
Détails articles : NETTOYANT VIDANGE PROPRE BTL BIDON DE 5 LITRES
Nettoyant pré-vidange pour circuits de lubrification par bain d’huile d’installations industrielles comme les réducteurs, les compresseurs, les pompes à vides, les circuits hydrauliques ou moteurs thermiques.
MISE EN OEUVRE
Vidange propre s’emploie avant la vidange sur huile chaude, dosage de 5% à 10% suivant le type de pollution (boue):
• Quantifier le volume d’huile se trouvant dans l’élément à traiter.
• Verser 5% du volume d’huile de Vidange propre dans le carter d’huile.
• Faire tourner l’appareillage pendant 30 min sans contrainte afin de faire circuler l’huile adjointe de Vidange propre.
• Vidanger la charge d’huile.
• Changer les éléments filtrants.
• Ajouter votre huile neuve et elle conservera plus longtemps ses performances.
Attention : le vidange propre fluidifie l’huile, on passe d’une huile ayant une viscosité de 220 mm²/s à 150 mm²/s avec un ajout de 5% de vidange propre. Attention aux éventuelles fuites.
Manipulations : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée.
Infos qualité/stockage:
• DLU : 60 mois dans son emballage d’origine non ouvert.
• Stockage : à température ambiante, à l’abride la lumière, de l’humidité et des températures excessives.
MISE EN OEUVRE
Vidange propre s’emploie avant la vidange sur huile chaude, dosage de 5% à 10% suivant le type de pollution (boue):
• Quantifier le volume d’huile se trouvant dans l’élément à traiter.
• Verser 5% du volume d’huile de Vidange propre dans le carter d’huile.
• Faire tourner l’appareillage pendant 30 min sans contrainte afin de faire circuler l’huile adjointe de Vidange propre.
• Vidanger la charge d’huile.
• Changer les éléments filtrants.
• Ajouter votre huile neuve et elle conservera plus longtemps ses performances.
Attention : le vidange propre fluidifie l’huile, on passe d’une huile ayant une viscosité de 220 mm²/s à 150 mm²/s avec un ajout de 5% de vidange propre. Attention aux éventuelles fuites.
Manipulations : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée.
Infos qualité/stockage:
• DLU : 60 mois dans son emballage d’origine non ouvert.
• Stockage : à température ambiante, à l’abride la lumière, de l’humidité et des températures excessives.
Points forts
Nettoie efficacement les circuits d’huile avant vidange
Dissout boues et impuretés, les maintient en suspension
Compatible avec toutes les huiles (minérales, semi‑synthèse, synthèse)
Prolonge la durée de vie de l’huile neuve
Assure une lubrification optimale des installations
Dissout boues et impuretés, les maintient en suspension
Compatible avec toutes les huiles (minérales, semi‑synthèse, synthèse)
Prolonge la durée de vie de l’huile neuve
Assure une lubrification optimale des installations
Applications
Vidange propre dissout les boues ainsi que les particules et les maintient en suspension dans l’huile avant la vidange.
Vidange propre est compatible avec toutes les huiles minérales, semi synthèse et 100% synthèse.
Vidange propre prolonge la durée de vie des huiles neuves.
Votre circuit est propre et vous bénéficiez d’une lubrification optimale.
Vidange propre est compatible avec toutes les huiles minérales, semi synthèse et 100% synthèse.
Vidange propre prolonge la durée de vie des huiles neuves.
Votre circuit est propre et vous bénéficiez d’une lubrification optimale.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | peut |
|---|---|
| Contenance | 5000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,56 € HT
/ 2 bidons
181,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours