Distributeur pneumatique SMC VV5Q11-08C6FU0-Q

Manifold base VQ1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VV5Q11-08C6FU0-Q
Rubix :0338-2051564
Fabricant :VV5Q11-08C6FU0-Q
EAN :3618036534894
EMBASE ASSOC. 8 POSTES VQ1000 VV5Q11-08C6FU0-Q

Résumé technique

Typeconnecteur d-sub
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : EMBASE ASSOC. 8 POSTES VQ1000 VV5Q11-08C6FU0-Q


Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur d-sub
Nombre d’orifices5
385,77 € HT
/ unité
462,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours