Parka froid extrême Coverguard 57630, Taille : M | Matière principale : Coton
Vêtement froid extrême BEAVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :57630
Rubix :4886-6123532
EAN :3435241576309

Documents
Détails articles : PARKA BEAVER COTON-POLY BLEU TM
La parka BEAVER de Coverguard est conçue pour offrir une excellente protection thermique dans les environnements extérieurs exposés au froid. Résistante, fonctionnelle et confortable, elle allie isolation renforcée, coupe-vent efficace et finitions pratiques pour les professionnels en mouvement. Cette parka se distingue par sa conception en tissu imperméable et sa doublure en fourrure pour un confort thermique accru.
Caractéristiques :
La parka BEAVER est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs travaillant en extérieur par temps froid. Son tissu extérieur imperméable en coton et polyester protège efficacement contre l'humidité, tandis que la doublure en fourrure sur le corps et le taffetas matelassé dans les manches assurent une excellente isolation thermique. La protection contre le vent est optimisée grâce à un col montant, une capuche amovible ajustable et une fermeture zippée centrale sous rabat à pressions. Pour un ajustement optimal, les poignets sont semi-élastiqués et dotés de pattes de serrage à scratch. Elle offre également une grande fonctionnalité avec ses nombreuses poches, dont une poche téléphone et une poche intérieure. Les passepoils réfléchissants renforcent la visibilité de l'utilisateur dans des conditions de faible luminosité.
Spécifications :
- Matière extérieure : 60% coton / 40% polyester imperméable - 245g/m2
- Doublure principale (corps) : fourrure 100% polyester
- Doublure manches : taffetas matelassé 100% polyester - 160g/m2
- Fermeture : zip central sous rabat à pressions
- Col : montant
- Capuche : amovible par pressions, avec cordon de serrage élastique
- Poignets : semi-élastiqués avec pattes de serrage à scratch
- Poches : 2 poches basses plaquées, 2 poches poitrine avec rabat à pression, 1 poche téléphone, 1 poche intérieure à rabat
- Détails : passepoils réfléchissants
- Couleur : bleu
Normes :
Cette parka est classée en EPI de catégorie II et est conforme à la norme européenne EN 342 relative aux vêtements de protection contre le froid. Cette norme évalue la résistance thermique des vêtements et leur capacité à protéger dans des conditions de froid modéré à extrême. Le niveau de performance thermique de cette parka est de 0,310 m2K/W, offrant une excellente isolation.
Informations sur la marque :
Coverguard est un fabricant européen de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle. Présent dans plus de 100 pays, le groupe propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité des travailleurs dans tous les environnements. Sa mission est d’offrir des solutions performantes, accessibles et conformes aux normes en vigueur pour répondre aux besoins de tous les secteurs professionnels.
Caractéristiques :
La parka BEAVER est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs travaillant en extérieur par temps froid. Son tissu extérieur imperméable en coton et polyester protège efficacement contre l'humidité, tandis que la doublure en fourrure sur le corps et le taffetas matelassé dans les manches assurent une excellente isolation thermique. La protection contre le vent est optimisée grâce à un col montant, une capuche amovible ajustable et une fermeture zippée centrale sous rabat à pressions. Pour un ajustement optimal, les poignets sont semi-élastiqués et dotés de pattes de serrage à scratch. Elle offre également une grande fonctionnalité avec ses nombreuses poches, dont une poche téléphone et une poche intérieure. Les passepoils réfléchissants renforcent la visibilité de l'utilisateur dans des conditions de faible luminosité.
Spécifications :
- Matière extérieure : 60% coton / 40% polyester imperméable - 245g/m2
- Doublure principale (corps) : fourrure 100% polyester
- Doublure manches : taffetas matelassé 100% polyester - 160g/m2
- Fermeture : zip central sous rabat à pressions
- Col : montant
- Capuche : amovible par pressions, avec cordon de serrage élastique
- Poignets : semi-élastiqués avec pattes de serrage à scratch
- Poches : 2 poches basses plaquées, 2 poches poitrine avec rabat à pression, 1 poche téléphone, 1 poche intérieure à rabat
- Détails : passepoils réfléchissants
- Couleur : bleu
Normes :
Cette parka est classée en EPI de catégorie II et est conforme à la norme européenne EN 342 relative aux vêtements de protection contre le froid. Cette norme évalue la résistance thermique des vêtements et leur capacité à protéger dans des conditions de froid modéré à extrême. Le niveau de performance thermique de cette parka est de 0,310 m2K/W, offrant une excellente isolation.
Informations sur la marque :
Coverguard est un fabricant européen de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle. Présent dans plus de 100 pays, le groupe propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité des travailleurs dans tous les environnements. Sa mission est d’offrir des solutions performantes, accessibles et conformes aux normes en vigueur pour répondre aux besoins de tous les secteurs professionnels.
Points forts
- Excellente isolation thermique pour travailler dans des conditions de froid intense ;
- Protection contre le vent et l'humidité grâce à un tissu extérieur imperméable ;
- Capuche amovible et poignets ajustables pour un confort personnalisé ;
- Visibilité accrue par faible luminosité grâce aux passepoils réfléchissants ;
- Nombreuses poches fonctionnelles pour un accès rapide aux outils ou effets personnels.
- Protection contre le vent et l'humidité grâce à un tissu extérieur imperméable ;
- Capuche amovible et poignets ajustables pour un confort personnalisé ;
- Visibilité accrue par faible luminosité grâce aux passepoils réfléchissants ;
- Nombreuses poches fonctionnelles pour un accès rapide aux outils ou effets personnels.
Applications
La parka BEAVER est idéale pour les professionnels des collectivités territoriales (maintenance, entretien d'espaces verts, collecte des déchets), les opérateurs du BTP et des travaux publics, les travailleurs du second-œuvre du bâtiment, ainsi que les intervenants dans les secteurs du transport (hors production) et de la logistique. Elle est recommandée pour les activités en extérieur exposées au froid, notamment l'hiver, en assurant protection, confort et liberté de mouvement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,20 € HT
/ unité
145,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
