Parka froid extrême Coverguard 57640, Taille : M | Matière principale : Coton
Beaver jack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :57640
Rubix :4886-6128369
EAN :3435241576408



Documents
Détails articles : BLOUSON BEAVER JACK TM BLEU ELECTRIQUE
60% coton, 40% polyester déperlant, liseré rétro réfléchissant. Matière intérieure 100% fourrure polyester, col doublé polaire, capuche amovible attache par pression, réglable par cordon avec bloque-cordons
Points forts
Tissu déperlant, dépassant rétro-réfléchissant, bandes rétroréflechissantes sur mollets, intérieur fourré pour le blouson et matelassé pour la salopette, col doublé polaire, capuche amovible et doublée, poignets coupe-vent plastiques, serrage bas élastique
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,35 € HT
/ unité
149,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
