Parka froid extrême Deltaplus LAPO2BLXX, Taille : 2XL | Matière principale : Polyester
Veste laponie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :LAPO2BLXX
Rubix :0495-6010668
Fabricant :LAPOPAPC02NB02X
EAN :3295249051167

Documents
Détails articles : PARKA LAPONIE MARINE TXXL POLYAMIDE FROID EXTREME
Parka doublée polaire ouatinée 3M Thinsulate ™ avec capuche amovible, pour une protection optimale du froid jusqu'à -50°C, idéale pour les frigoristes
Matière : Sergé - 85% polyester 15% coton | Doublure: Polaire - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche amovible par zip | Col montant doublé polaire | Taille : Ajustement par cordon | Poignets intérieurs : Bord côte | 575 g/m² | Nombre de poches : 6
Matière : Sergé - 85% polyester 15% coton | Doublure: Polaire - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche amovible par zip | Col montant doublé polaire | Taille : Ajustement par cordon | Poignets intérieurs : Bord côte | 575 g/m² | Nombre de poches : 6
Points forts
Spécial froid,
Poignets bord-côte,
LAPONIE II - IGLOO II,
Ouate 3M Thinsulate™,
LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II.
Poignets bord-côte,
LAPONIE II - IGLOO II,
Ouate 3M Thinsulate™,
LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II.
Applications
Industrie légère, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester / coton / taffetas polyester matelassée / ouate 3m thinsulate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,11 € HT
/ unité
358,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
