Veste anti-feu Portwest FR08GRRXL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Modacrylique
Veste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR08GRRXL
Rubix :J432-6243979
Fabricant :FR08GRRXL
EAN :5036108308989



Documents
Détails articles : VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE T.XL
Veste : Tissu extérieur : Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g Tissu contrastant : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,96 € HT
/ unité
125,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours