Veste anti-feu Lafont 2FLMCO--6-T3, Taille : 03 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Veste Pluton gris acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :2FLMCO--6-T3
Rubix :8677-6104338
EAN :3609701413217

Documents
Détails articles : VESTE GRIS ACIER 2FLM00CO T3 PUR COTON TRAITE PROBAN 350G
Veste en satin 100 % coton traité Proban® 350 g/m². Col montant, fermeture par pressions plastiques cachées, soufflets dos. 2 poches poitrine fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par pressionsplastiques. Bas de manches réglables par pressions, bas dos dépassant. Collerette de marquage, entretien industriel, mercerie tout plastique. Norme EN11612 A1 B1 C1 E1 et EN11611 A1 classe 1.
Applications
Environnement, normes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,46 € HT
/ unité
122,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
