Veste workwear Deltaplus M6VESGRPT, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Veste Panostyle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M6VESGRPT
Rubix :0495-6080675
EAN :3295249151362

Documents
Détails articles : VESTE PANOSTYLE GRIS TS POLYESTER COTON
Veste. Fermeture par zip sous biais. Poignets élastiqués. 4 poches.
-EN ISO 13688 : Exigences générales pour les vêtements. Sergé 65% polyester 35% coton 235 g/m².
-EN ISO 13688 : Exigences générales pour les vêtements. Sergé 65% polyester 35% coton 235 g/m².
Points forts
Emplacement porte-badge vendu séparément,
M6VES - M6COM,
Couleurs contrastées,
M6VES - M6PAN - M6SAL M6GIL - M6COM.
M6VES - M6COM,
Couleurs contrastées,
M6VES - M6PAN - M6SAL M6GIL - M6COM.
Applications
Agriculture, jardin, BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | vert |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,81 € HT
/ unité
65,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
