Veste workwear Molinel -08202667159 TXL, Taille : XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Veste Lemon Shake
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :-08202667159 TXL
Rubix :9314-6175176
EAN :3115991092105

Détails articles : VESTE LEMON SHAKE TXL SERGE BLEU MINUIT UE1
Col chevalière, passant d’accroche intérieur. Ouverture milieu devant zippée sous rabat fermé par 6 pressions plastique à calotte non apparentes. Empiècements épaules devant et dos. Manches montées, 1 poche stylo sur manche gauche avec boutonnière.Nombreuses poches, Finition double surpiqûre. Design des découpes très graphique et dynamique.
Points forts
Zip et patte pressionnée, mercerie tout plastique.
Applications
Industries services. Opérateurs sur chaine industrielle, électroniciens, automaticiens, fraiseurs, opérateur de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 2/2, 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,71 € HT
/ unité
48,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours