Veste workwear U-Power IN289BC 2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile
Veste KYRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :IN289BC 2XL
Rubix :A658-6242400
Fabricant :WIN289BC 2XL
EAN :8033546552087

Documents
Détails articles : VESTE KYRA BLACK CARBON T2XL
Veste en tissu Soft Shell mechanical stretch, respirabilité exceptionnelle, coupe-vent et imperméable.
Deux poches zippées le devant. Capuche amovible.
Manches préformée. Inserts Reflex.
Poignets réglables. Bas profilé.
Egalement disponible en lots de 10 pièces (référence CY289).
Deux poches zippées le devant. Capuche amovible.
Manches préformée. Inserts Reflex.
Poignets réglables. Bas profilé.
Egalement disponible en lots de 10 pièces (référence CY289).
Points forts
Confort et protection dans toutes les conditions météorologiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu soft shell mechanical stretch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,32 € HT
/ unité
53,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours