Veste workwear Helly Hansen 71080_590-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Veste KENSINGTON
Voir les informations techniquesRéférences
Helly Hansen :71080_590-2XL
Rubix :6963-6240908
Fabricant :71080_590-2XL
EAN :7040056753836



Détails articles : VESTE KENSINGTON SHELL NAVY T2XL TOUS TEMPS IMPERMEABLE - MARINE
Veste imperméable : tissu imperméable et coupe-vent, combiné à une membrane HellyTech Professional pour vous maintenir au sec. Les détails réfléchissants aux coudes, la capuche amovible et les cordons de serrage dissimulés améliorent votre sécurité au travail.
100 % polyester – 215 g/m² Doublure: 100 % polyester.
100 % polyester – 215 g/m² Doublure: 100 % polyester.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,41 € HT
/ unité
265,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
