Veste workwear Deltaplus HOR2LNJGT, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Softshell
Veste horten 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :HOR2LNJGT
Rubix :0495-6209160
EAN :3295249290580

Documents
Détails articles : VESTE HORTEN 2 LIGHT L
Softshell stretch, coupe-vent et déperlante, alliant style et liberté de mouvement
Matière : Softshell - 96% polyester 4% elasthanne - Membrane TPU, 3 couches laminées | Polaire 100% Polyester | 300 g/m² | Capuche fixe | 300 g/m² | Nombre de poches : 4
Matière : Softshell - 96% polyester 4% elasthanne - Membrane TPU, 3 couches laminées | Polaire 100% Polyester | 300 g/m² | Capuche fixe | 300 g/m² | Nombre de poches : 4
Points forts
Veste légère contre le froid, le vent et les pluies fines.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | jaune |
| Matière | softshell |
| Grammage | 200 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,47 € HT
/ unité
88,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
