Veste de travail Lafont 5H10590711036NOIR, Taille : 36 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste femme 2 boutons SIRAH - Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :5H10590711036NOIR
Rubix :8677-6135677
Fabricant :5H105907--110-36
EAN :3609702952111

Détails articles : VESTE FEMME 2 BOUTONS SYRAH T36 NOIR
Veste femme 2 boutons Sirah 100 % polyester - 180 g
Veste doubléeEpaulettes
Col tailleur
2 poches poitrine intérieures
Poches basses à double passepoil et rabat
3 boutons sans boutonnière en bas de manche
Fermeture par 2 boutons
Découpe devant et dos.
Veste doubléeEpaulettes
Col tailleur
2 poches poitrine intérieures
Poches basses à double passepoil et rabat
3 boutons sans boutonnière en bas de manche
Fermeture par 2 boutons
Découpe devant et dos.
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 180 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,29 € HT
/ unité
173,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Taille
36
