Pantalon multirisques Portwest FR417GRR46, Taille : 58 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Veste et pantalon BIZFLAME

Voir les informations techniques

Références

Portwest :FR417GRR46
Rubix :J432-6243819
EAN :5036108433698
PANTALON MULTIRISQUES GR 280G 58

Résumé technique

Couleurgris
Taille58
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON MULTIRISQUES GR 280G 58


Destiné à l’ensemble des exigences de l’industrie métallurgique. BizFlame™ Work est fabriqué à partir d’un tissu résistant aux flammes de haute performance auquel est ajoutée de la fibre de carbone pour une protection antistatique inhérente. Durable et confortable avec une excellente résistance à la déchirure. Bizflame Work : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280 g.
Certifié EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1. Certifié EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2 – Niveau maximum de protection soudeur. Certifié EN 1149-5 – Pour les Zones ATEX et/ou Sites CEVESO. Certifié IEC 61482-2. Certifié EN ISO 13034 Type 6 – Risques de Projections Chimiques. Certifié à la nouvelle norme EN 17353 Type B2 – Visible de Nuit.


Points forts

100 % Sans Métal. Pantalons à ourlets réglables pour un ajustement à toutes les longueurs de jambes. Convient pour être porté dans un environnement ATEX. Certifié CE, CAT III.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille58
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Haute visibiliténon
55,04 HT
/ unité
66,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Couleur

Taille

58

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.