Veste soudeur Guyard VEST 41 140-PT, Taille : S | Couleur : Vert
Veste en première croûte de croupon naturelle tannée au chrome.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :VEST 41 140-PT
Rubix :3154-6101822
Documents
Détails articles : VESTE SOUDEUR BOVIN DOS TOILE S COL AVEC BANDE SCRATCH
Veste en première croûte de croupon naturelle tannée au chrome. Col dans le même
cuir, doublé d'une toile ignifugée et muni de rubans auto-agrippants pour la fermeture.
Dos en toile ignifugée (sauf le haut). Elastique de serrage aux poignets et poche
cousue à l'intérieur de la veste.' Fermeture invisible des devants assurée par six boutons-pression.
Longueur du dos : environ 76 cm.
Tailles disponibles - Stature - Tour de poitrine
PT 170-188 88-96
MT 170-188 96-104
GT 170-188 104-112
TGT 170-188 112-120
Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.
Applications
TRAVAUX DE SOUDAGE ET DE MEULAGE
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,21 € HT
/ unité
263,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
