Veste froid et intempéries Helly Hansen 74010_990-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste de travail VALENCIA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Helly Hansen :74010_990-3XL
Rubix :6963-6132047
Fabricant :74010_990-3XL
EAN :7040054375337

Documents
Détails articles : VESTE VALENCIA BLACK T.XXXL
Composition : 100% polyester. 294 g/m².Veste de travail VALENCIA. Capuche réglable à l’aide d’un cordon. Col montant. Extrémités élastiques aux manches. Réglage par cordon au niveau de l’ourlet. 2 poches intérieures en tricot brossé. 1 poche poitrine. 2 poches basses ouverture en biais. Fermeture éclair centrale sur le devant, poche poitrine et deux poches pour les mains avec fermetures éclair YKK.
Points forts
Ce softshell Helly Hansen est très confortable et chaude avec son intérieur polaire. Cette veste softshell à capuche VALENCIA est déperlante et coupe-vent.
Applications
Conçue dans des couleurs tendances, notre nouvelle veste Softshell est parfaite pour le travail, mais aussi pour vos activités préférées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,69 € HT
/ unité
158,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
