Veste anti-feu DMD 610030PROT4, Taille : 04 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Veste de travail anti-feu en coton traité Proban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :610030PROT4
Rubix :1544-6055301
EAN :3660668735040

Documents
Détails articles : VESTE ANTI-FEU BUGATTI T4 52/54 COTON/PROBAN
100 % coton traité Proban - 330 g/m². Veste : fermeture par boutons pression sous patte, 1 poche poitrine côté gauche, 1 poche intérieure côté droit, 2 poches basses, col chevalière, poignets rapportés fermés par scratch caché. Coloris bleu. Pantalon : ceinture élastique, fermeture par boutons pression et rivet Jean bronze, 5 passants, 2 poches devant dans la couture côté. Coloris bleu. Combinaison : fermeture glissière métal sous patte, rapportée fermée par scratch caché, 2 poches poitrine, 2 poches dans la couture côté, élastique dos, col chevalière, poignets rapportés fermés par scratch caché. Conforme aux normes EN ISO 11612 : 2008 : A1 B1 C1 D0 E1 F1, EN ISO 11611 : 2007 : A1 Classe 1.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton proban |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,14 € HT
/ unité
88,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
